• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 1,0 x 7mm 6kant 3/8″ L.40mm

Artikel-Nr.: 08400010
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08400010
EAN / GTIN 4018754012046
Herstellernummer 08400010
L-Nummer L60010 3046

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • für Schlagschraubendreher Nr. 4030

Merkmal:

  • a x b (mm): 1,0 x 7 mm
  • Außensechskant (zoll): 3/8
  • Länge mm (L): 40 mm
  • Nr.: 4040
  • Gewicht: 17 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb