PVC-Klebeband, rot, Breite×Länge (mm×m): 50X33

Artikel-Nr.: 083794 50X33
Kopieren
Preis pro 1 Stück (0,14 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,11 N/mm
Dehnungsfähigkeit 120 %
Zugfestigkeit 1,67 N/mm
Besonderheit anschmiegsam
Anwendung Abdichten; Abkleben; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verkleben
temperaturbeständig bis 40 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe rot
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083794 50X33
Kopieren
EAN / GTIN 4062406242428
Kopieren
Herstellernummer 083794 50X33
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Glattes PVC-Schutzband aus einer anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz, Aluminium oder Glas.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb