{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PVC-Folie | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,11 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 120 % | |
Zugfestigkeit | 1,67 N/mm | |
Besonderheit | anschmiegsam | |
Anwendung | Abdichten; Abkleben; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verkleben | |
temperaturbeständig bis | 40 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Farbe | orange | |
Länge | 33 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,13 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083793 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242411 | |
Herstellernummer | 083793 50X33 |