3M Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für transperente Klebeverbindung, transparent, Breite×Länge (mm×m) 19X11

Artikel-Nr.: 083787 19X11
(3,63 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

USP1 VHB™
USP2 transparent
Herstellerbezeichnung 4910
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 4,8 N/mm
Dehnungsfähigkeit 300 %
Besonderheit anschmiegsam; dämpfend; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Abdichten; Montieren; Befestigen
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 11 m
Breite 19 mm
Stärke 1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083787 19X11
EAN / GTIN 4054596308503
Herstellernummer 7100123355

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 4910 ist hochtransparent und dadurch verwendbar zur Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, für kunstharzverstärktes Glas, Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen.
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb