{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | schwarz | |
Herstellerbezeichnung | 5962F | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 5,5 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 300 % | |
Besonderheit | anschmiegsam; dämpfend; feuchtigkeitsbeständig | |
Anwendung | Abdichten; Befestigen; Maskieren; Montieren | |
temperaturbeständig bis | 120 °C - 150 °C | |
Material Abdeckung | Papier | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | grau | |
Länge | 33 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083782 25X33 | |
EAN / GTIN | 4001895877339 | |
Herstellernummer | 7100211840 |