Doppelseitiges Klebeband 12X50

Artikel-Nr.: 083778 12X50
(0,21 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung GPT-020F
    Klebebandart doppelseitig
    Trägermaterial PET-Folie
    Klebmasse Acrylat
    Klebkraft auf Stahl 11,3 N/mm
    temperaturbeständig bis 90 °C
    Liner vorhanden nein
    Material Abdeckung PP-Folie
    Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
    Mindesthaltbarkeit 18 Monat
    Farbe transparent
    Länge 50 m
    Breite 12 mm
    Stärke 0,2 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083778 12X50
    EAN / GTIN 5900422113843
    Herstellernummer 7100226020

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das 3M™ GPT-020F ist ein doppelseitiges Klebeband und zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, sehr hohe Soforthaftung, sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen und eine gute UV-Beständigkeit aus.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb