3M Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für dauerhafte und starke Verbindung, grau, Breite×Länge (mm×m) 19X5,5

Artikel-Nr.: 083776 19X5,5
Neuheit
(6,31 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

USP1 VHB™
USP2 grau
Herstellerbezeichnung 4991
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Farbe grau
Länge 5,5 m
Breite 19 mm
Stärke 2,3 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083776 19X5,5
EAN / GTIN 4054596308534
Herstellernummer 7100123358

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M VHB 4991F ist ein doppelseitiges Montage-Klebeband und eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Starke und dauerhafte Verbindung von Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl, Polycarbonat oder ABS.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb