Feinkrepp-Klebeband Set natur, Breite×Länge (mm×m): 48X50

Artikel-Nr.: 083769 48X50
Setpreis 5 Stück (0,07 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 264 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Flachkrepp
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,32 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 3 N/mm
Anwendung Bündeln; Fixieren; Maskieren; Abkleben
temperaturbeständig bis 60 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe natur
Länge 50 m
Breite 48 mm
Stärke 0,14 mm
Anzahl Klebebänder 5
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083769 48X50
EAN / GTIN 4062406242251
Herstellernummer 083769 48X50

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb