Gewebeklebeband, rot, Breite×Länge (mm×m): 38X25

Artikel-Nr.: 083767 38X25
Preis pro 1 Stück (0,26 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 829 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Gewebe
Gewebefeinheit 59 Mesh
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,33 N/mm
Dehnungsfähigkeit 12,5 %
Zugfestigkeit 5,8 N/mm
Besonderheit UV-beständig; handeinreißbar
Anwendung Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben; Abkleben
temperaturbeständig bis 40 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe rot
Länge 25 m
Breite 38 mm
Stärke 0,3 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083767 38X25
EAN / GTIN 4062406242220
Herstellernummer 083767 38X25
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.
UV-beständig, sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest.
Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb