{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 60020 | |
Chemische Basis | Synthesekautschuk | |
Form | Spraydose | |
Flammpunkt | -19 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -20 °C - 60 °C | |
Sprühabstand | 30 cm | |
Ablüftzeit | 1 min - 5 min | |
geeignet für Material | Papier; Leder; Karton; Holz; Gewebe; Folie; Kunststoff | |
Farbe | beige | |
Füllmenge | 300 ml | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Sprühkleber |
Artikelnummer | 083761 PERM | |
EAN / GTIN | 4042448020949 | |
Herstellernummer | 60020-00000-02 |