Klettbinder TEXTIE-Set, 10-teilig, Typ: BL

Artikel-Nr.: 083745 BL
Setpreis 10 Stück (1,47 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Länge 0,2 m
Breite 12,5 mm
Set-Inhalt 10
Typ BL
Wiederverwendbarkeit ja
Produktart Klettbinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083745 BL
EAN / GTIN 4031026271712
Herstellernummer 130-00013
Hersteller HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Klettbinder Serie TEXTIE M. Schnelle Verarbeitung per Hand. Abfallfrei. Häufig wiederverwendbar. Weiches, korrosionsfreies Material. Zur Kennzeichnung geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb