Maschinen-Ölspritzkanne mit 2 verschiedenen Auslaufrohren, Fassungsvermögen: 500ml

Artikel-Nr.: 083724 500
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 500 ml
Behälter Höhe 140 mm
Boden-⌀ 88 mm
Rohrlänge 120 mm
Werkstoff Behälter Stahlblech
Produktart Ölspritzkanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083724 500
EAN / GTIN 4016553304560

Beschreibung

Ausführung:

Maschinen-Ölspritzkanne aus Stahlblech mit starrem und fleiblem Auslaufrohr. Robustes Messingpumpwerk, Auslauf abschraubbar. Rohrlänge 120 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb