Kabelbinder-Set Edelstahl 7,9 mm

Artikel-Nr.: 083710 7,9
Setpreis 50 Stück (1,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 150 mm
Länge 500 mm
Breite 7,9 mm
Werkstoff Edelstahl
Temperatur Einsatzbereich -80 °C - 538 °C
Stückzahl 50
Produktart Kabelbinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Herstellernummer 111-94208

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsbeständiger und antimagnetischer Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl. Hervorragende chemische Beständigkeit. Gegabeltes Bandende.

Verwendung:

Montage mit Zange oder von Hand zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.