Druckverschlussband DUAL-LOCK™, Typ: SJ354D

Artikel-Nr.: 083690 SJ354D
Preis pro 1 Stück (31,70 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ354X
Klebebandart Klettband
Klebmasse Acrylat; Synthesekautschuk
Klebkraft auf Stahl 2,1 N/mm
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1.000
temperaturbeständig bis -30 °C - 70 °C
Anwendungsbereich Innenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe schwarz
Länge 5 m
Breite 25 mm
Stärke 5,7 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083690 SJ354D
EAN / GTIN 4001895502330
Herstellernummer 7000070523
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
DUAL-LOCK für erhöhte Zugfestigkeit, leichtes und schnelles Öffnen durch einfache Schälbewegung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb