{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 4024 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PP-Folie | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 25 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 140 % | |
Zugfestigkeit | 450 N/mm | |
Besonderheit | UV-beständig; bedruckbar; leises abrollen | |
temperaturbeständig bis | 120 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | transparent | |
Länge | 66 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,05 mm | |
Anzahl Klebebänder | 6 | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083673 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4042448029218 | |
Herstellernummer | 04024-00234-04 |