Elektro-Isolierband, Breite×Länge (mm×m): 19X20

Artikel-Nr.: 083657 19X20
Preis pro 1 Stück (0,67 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Scotch® Super 88
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Farbe schwarz
Länge 20 m
Breite 19 mm
Stärke 0,22 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083657 19X20
EAN / GTIN 051128611814
Herstellernummer 7100079942
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M Scotch® Super 88 und Scotch® Super 33+ ist ein besonders elastisches und UV-beständiges Premium-Klebeband mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb