Elektro-Isolierband 19X33

Artikel-Nr.: 083656 19X33
(0,66 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Scotch® Super 33+
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Besonderheit UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig
temperaturbeständig bis -18 °C - 90 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 10 °C - 27 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 75 %
Mindesthaltbarkeit 60 Monat
Farbe schwarz
Länge 33 m
Breite 19 mm
Stärke 0,18 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083656 19X33
EAN / GTIN 50054007000537
Herstellernummer 7000057831

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M Scotch® Super 88 und Scotch® Super 33+ ist ein besonders elastisches und UV-beständiges Premium-Klebeband mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb