Verpackungs-Klebeband 50X50

Artikel-Nr.: 083647 50X50
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Trägermaterial Papier
Klebmasse Naturkautschuk
Traglast 10 kg
Länge 50 m
Breite 50 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083647 50X50
EAN / GTIN 4063565086779

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbares und recyclingfreundliches Verpackungsklebeband.
tesa® 4713 besteht aus einem Papierträgermaterial und einer Naturkautschukklebmasse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb