PVC-Klebeband YELLOW

Artikel-Nr.: 083636 YELLOW
(0,23 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 764i
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,21 N/mm
Dehnungsfähigkeit 180 %
Zugfestigkeit 2,28 N/mm
Besonderheit abriebbeständig; anschmiegsam; korrosionsbeständig; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Bündeln; Markieren; Verschließen
temperaturbeständig bis 29 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe gelb
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,125 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083636 YELLOW
EAN / GTIN 50021200456621
Herstellernummer 7000144706

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden wie zum Beispiel für Farbmarkierungen und Bündelungen. Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen und feuchtigkeitsbeständig.
Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
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
    Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb