Aluminiumklebeband 50X55

Artikel-Nr.: 083635 50X55
(1,04 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 431
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Aluminium
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,44 N/mm
Dehnungsfähigkeit 5 %
Zugfestigkeit 3,38 N/mm
Besonderheit UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Maskieren; Abdichten; Säumen; Abschirmen; Ummanteln
temperaturbeständig bis -55 °C - 155 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe silber
Länge 55 m
Breite 50 mm
Stärke 0,09 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083635 50X55
EAN / GTIN 2050001712301
Herstellernummer 7100040976

Beschreibung

Ausführung:

Das Weich-Aluminiumklebeband eigent sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.
Das 3M™ 431 weist hervorragende Dichteigenschaften auf durch eine gute Abschirmung von Feuchtigkeit und ist problemlos für Langzeitanwendungen verwendbar.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb