Klebstoff-Film, Breite×Länge (mm×m): 19X33

Artikel-Nr.: 083629 19X33
(1,00 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 969
Klebebandart einseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebmasse Acrylat
Besonderheit UV-beständig
Anwendung Befestigen
Liner vorhanden ja
Material Abdeckung Silikonisiertes Papier
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 33 m
Breite 19 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083629 19X33
EAN / GTIN 5010027728554
Herstellernummer 7000116643

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 969 ist ein doppelseitiger transparenter Klebstoff-Film ohne Träger. Sehr hohe Soforthaftung und gute Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen. Für leicht raue oder strukturierte Oberflächen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf vielen Untergründen zum Montieren von Blenden, Schildern usw.

Passend für:

Handabroller Nr. 083631 ATG700.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb