{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 9191 | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Klebmasse | Synthesekautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,95 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 9 % | |
Zugfestigkeit | 2,6 N/mm | |
Besonderheit | handeinreißbar | |
Anwendung | Teppich verlegen; Montieren | |
temperaturbeständig bis | -30 °C - 75 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Material Abdeckung | Silikonisiertes Papier | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 65 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | gelblich | |
Länge | 25 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,26 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Herstellernummer | 7000035445 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelseitiges Klebeband, Breite×Länge (mm×m): 50X25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 773 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 814 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 50 mm | 50 mm |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | 20 °C |
Länge | 25 m | 25 m |
Material Abdeckung | Silikonisiertes Papier | Papier |
Stärke | 0,26 mm | 0,2 mm |
Klebebandart | doppelseitig | doppelseitig |
Produktart | Klebeband | Klebeband |