Recyceltes Gewebe-Klebeband Heavy Duct Tape, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 50X50

Artikel-Nr.: 083624 50X50
Neuheit
(0,24 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Klebmasse Synthesekautschuk
Besonderheit handeinreißbar; wasserabweisend
Farbe schwarz
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,215 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083624 50X50
EAN / GTIN 4063565288593

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa® 60462 ist ein robustes, nachhaltigeres Duct Tape hergestellt aus recyceltem Material und unserem bekannten lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebemasse und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • 67 % des Trägermaterials bestehen aus recycelten Kunststoffen (PCR)
  • Klebt sofort mit hervorragender Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, auch auf rauen Oberflächen
  • Sanftes Abrollen und von Hand einreißbar
  • Wasserabweisend und langlebig

Auch auf rauen Oberflächen anwendbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb