Gewebe-Klebeband Duct Tape 50X50

Artikel-Nr.: 083622 50X50
Neuheit
(0,23 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Klebmasse Synthesekautschuk
Besonderheit handeinreißbar; wasserabweisend
Farbe schwarz
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,175 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083622 50X50
EAN / GTIN 4063565288654

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa® 60462 und tesa® 4615 sind aus recyceltem Material und gewährliesten eine Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Ist von Hand einreißbar, wasserabweisend und langlebig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb