Gewebe-Klebeband UV-beständig, transparent, Breite×Länge (mm×m): 48X20

Artikel-Nr.: 083618 48X20
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 56497
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PE-Film
Gewebefeinheit 30 Mesh
Klebmasse Synthesekautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,9 N/mm
Dehnungsfähigkeit 27 %
Zugfestigkeit 3,5 N/mm
temperaturbeständig bis -10 °C - 90 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe transparent
Länge 20 m
Breite 48 mm
Stärke 0,17 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083618 48X20
EAN / GTIN 4063565106507

Beschreibung

Ausführung:

tesa® Ultra Power Clear wurde für Anwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank der hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen von -10°C bis +90°C eingesetzt werden. Das transparente Reparaturband ist ideal für Outdoor-Aktivitäten, leistet aber selbstverständlich auch im heimischen Haushalt wertvolle Unterstützung bei (temporären) Reparaturen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb