Gewebe-Klebeband UV-beständig 48X23

Artikel-Nr.: 083615 48X23
(0,90 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 8979
    Klebebandart einseitig
    Trägermaterial Gewebe
    Klebmasse Naturkautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,212 N/mm
    Dehnungsfähigkeit 19 %
    Zugfestigkeit 6,3 N/mm
    Besonderheit UV-beständig; abriebbeständig; anschmiegsam
    Anwendung Abdichten; Abdecken; Verschließen; Bündeln; Isolieren
    temperaturbeständig bis 93 °C
    Liner vorhanden nein
    Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
    Mindesthaltbarkeit 18 Monat
    Farbe blau-grau
    Länge 23 m
    Breite 48 mm
    Stärke 0,31 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083615 48X23
    EAN / GTIN 048011538518
    Herstellernummer 7000001329

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das 3M™ 8979 ist durch seine anschmiegsame Struktur und UV-Beständigkeit für dauerhafte und vorübergehende Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Außerdem ist es wasserabweisend und kann damit auch zum Abdichten verwendet werden.

    Hinweis:

    Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb