{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 4621 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Gewebefeinheit | 100 Mesh | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 34 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 22 % | |
Zugfestigkeit | 540 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 95 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | hellgrün | |
Länge | 50 m | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 0,13 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083606 38X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529725 | |
Herstellernummer | 04621-00003-00 |