Schmiernippelsortiment Koffer 90 tlg., Typ: M6-M10

Artikel-Nr.: 083599 M6-M10
(0,69 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M6-M10
Norm DIN 71412
Produktart Schmiernippel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083599 M6-M10
EAN / GTIN 4016553280031
Herstellernummer 32 800 31

Beschreibung

Lieferumfang:

Schmiernippel MINI, Stahl verzinkt: H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1
H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb