Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen UNI

Artikel-Nr.: 083590 UNI
(14,38 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ UNI
    Inhalt 400 g
    53 mm
    Länge 235 mm
    Temperaturbereich -30 °C - 120 °C
    Bezeichnung nach DIN 51502 K2K-30
    Produktart Kartusche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083590 UNI
    EAN / GTIN 4016553100186
    Herstellernummer 31 000 18

    Beschreibung

    Ausführung:

    Silikonfreies Lithium-Mehrzweckfett für Kugel-, Wälz- und Gleitlager.

    Passend für:

    Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb