4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück 1/8

Artikel-Nr.: 083589 1/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 36 mm
Anschlussgewinde 1/8
Produktart Greifmundstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083589 1/8
EAN / GTIN 4016553243852
Herstellernummer 32 438 52

Beschreibung

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.