Panzerschlauch mit Schiebekupplung, Anschlussgewinde: M10

Artikel-Nr.: 083588 M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 300 mm
Anschlussgewinde M10
Schlauch-⌀ 9 mm
Berstdruck Schlauch 1.000 bar
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083588 M10
EAN / GTIN 4016553256678
Herstellernummer 32 566 78

Beschreibung

Passend für:

Fettpressen mit Anschlussgewinde M10×1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb