Lube-Shuttle® Druckluft-Fettpresse, 400 g

Artikel-Nr.: 083587
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Arbeitsdruck 400 bar
Prüfdruck 800 bar
Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
Betriebsbereich Druckluftversorgung 3 bar - 8 bar
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Herstellernummer 30 373 07

Beschreibung

Ausführung:

Einhand-Druckluftfettpressen mit hervorragender Balance. Einzelschuss-System zur optimalen Fettkontrolle (1 cm3 / Hub), Druckübersetzung 1:60.
Befüllung mit Lube-Shuttle®-Kartuschen (Inhalt: 400 g).
Geeignet für Fette bis NLGI Klasse 3 und sehr kalte Temperaturen.

Lieferumfang:

Inklusive Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb