Profi-Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone, Typ: 1

Artikel-Nr.: 083558 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 228 mm
⌀ Pressenbehälter 38 mm
Mundstück Typ Universal
Werkstoff Behälter Kunststoff hitzebeständig
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Herstellernummer 40626

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbare Profi-Stoßpressen mit Einschraub-Patrone aus temperatur- und hitzebeständigem Kunststoff. Optische Füllstandskontrolle. Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche. Geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle. Ideal für jeden Werkzeugkoffer und Werkstattwagen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb