Schmierpinsel-Set 10-teilig 9 mm

Artikel-Nr.: 083555 9
Setpreis 10 Stück (0,74 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 663 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Pinsellänge 130 mm
Breite 9 mm
Produktart Schmierpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Herstellernummer 113/13

Beschreibung

Ausführung:

Reine weiße Borsten, Griff aus Alu-Rohr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb