Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett PG

Artikel-Nr.: 083554 PG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
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
maximaler Druck 150 bar
Füllvolumen 150 cm3
Länge gesamt 240 mm
⌀ Pressenbehälter 40 mm
Mundstück Typ Universal / Spitz
Gewicht 250 g
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083554 PG
EAN / GTIN 4016553261580

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Stoßpresse für Öl, Petroleum, Aerosole und Öle mit Additiven, schwarz pulverbeschichtet, mit starrem Rohr und Folgekolben. Druckleistung bis 150 bar. Fördermenge 0,5 ccm/Hub mit Universal- und Spitzmundstück und gelber Verschlusskappe.
Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb