Saug- und Füllspritze 500 ml

Artikel-Nr.: 083551 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fassungsvermögen 500 ml
    Länge Gerät 350 mm
    Länge Schlauch 300 mm
    Außen-⌀ Flexschlauch 13 mm
    Werkstoff Behälter Stahl verzinkt
    Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
    Produktart Saug- und Füllspritze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083551 500
    EAN / GTIN 4024937406175
    Herstellernummer 40617

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Industrieausführung aus verzinktem Stahl. Inklusive Kunststoffschlauch Länge 300 mm.
    Speziell konstruiert für den robusten und tropffreien Gebrauch in Industrie und Handwerk
    • Für Motorenöle und Getriebeöle bis SAE 90.
    • Für alle selbstschmierenden Medien, wie Hydrauliköle.
    • Für Diesel, Heizöl und Rostlöser.
    • Für Schneid- und Bohröle, Kühlmittel, Reinigungsmittel.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb