Alternativartikel:

Ölkanne 5 l

Artikel-Nr.: 083547 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 5 l
Werkstoff Stahlblech
Produktart Messbecher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083547 5
EAN / GTIN 4024937809884
Herstellernummer 80988

Beschreibung

Ausführung:

Flüssigkeits-Messkanne aus dickwandigem, verzinktem Stahlblech mit trichterförmigem und hitzebeständigem Auslauf und standfestem Boden. Mit innen liegender Messskala aus Messing, mit stabilem Tragegriff und griffsicherem Haltegriff für ein verschüttfreies ausgießen.
Geeignet für: selbst- und nicht selbstschmierende Medien; Heizöl und Diesel; Kühlmittel; Frostschutzmittel; leichte, nicht aggressive Chemikalien; wasserbasierende Medien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb