Wiederbefüllbare Druckluftdose 620 ml

Artikel-Nr.: 083544 620
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 9,65 bar
Material Dichtung Viton
Füllmenge 400 ml
Produktart Sprühflasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083544 620
EAN / GTIN 4067263119050
Herstellernummer 083544 620

Beschreibung

Ausführung:

Wiederbefüllbare und nachhaltige Druckluftdose aus Aluminium für acetonfreie Flüssigkeiten, wie Reiniger, Rostschutz und Rostlöser geeignet. Über einen universellen Ventilschaft mit Luftdruck nachfüllbar. Verfügt über ein Sicherheitsventil, zur Verhinderung eines zu hohen Drucks. 2 Spritzdüsen in zwei Positionen einstellbar für Punktstrahl oder Sprühnebel.
  • langlebige Druckluftdose
  • Ergonimisches Abzugsdesign für einfache Bedienung
  • lange Spritzdüse für enge und schwer erreichbare Stellen

Achtung:

Nicht mit starken chemischen, ätzenden oder hochviskosen Flüssigkeiten verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb