Trichter-Sortiment 6

Artikel-Nr.: 083542 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Trichter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Anzahl Teile 6
Produktart Trichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Herstellernummer 81552

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Trichter-Set aus Polyethylen, lebensmittelverträglich, öl- und säurefest, chemikalienbeständig, benzin-, kraftstoff-, kerosin- und heizölbeständig. Ebenso salzwasserbeständig, bremsflüssigkeitsbeständig, ethanol- und glykolbeständig und kühlmittel- und frostschutzbeständig. Temperaturbeständigkeit: −20 °C bis 80 °C.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Lieferumfang:

Je 1 Trichter mit ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 und 160 mm. Version 160 mm mit zusätzlichem eingesetzten Sieb aus Edelstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb