Plastiköler mit Auslaufrohr 250 ml

Artikel-Nr.: 083532 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 250 ml
Gesamthöhe 205 mm
Gesamthöhe - Rohr ausgezogen 285 mm
Boden-⌀ 60 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Messing
Produktart Öler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083532 250
EAN / GTIN 4024937270301
Herstellernummer 27030

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb