{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fassungsvermögen | 1 l | |
maximaler Betriebsdruck | 3 bar | |
Material Dichtung | Viton | |
Material Sprühkopf | PA | |
Werkstoff Sprühdüse | Messing | |
Produktart | Sprühflasche |
Artikelnummer | 083517 1 | |
EAN / GTIN | 4260205361399 | |
Herstellernummer | 6020030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drucksprüher, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 508 Stück sofort lieferbar
29,90 €
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
562 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
380 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fassungsvermögen | 1 l | 1,5 l | 1,5 l |
Material Dichtung | Viton | Viton | Viton |
maximaler Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Material Sprühkopf | PA | PA | PP |
Produktart | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche |