Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen 2

Artikel-Nr.: 083515 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fassungsvermögen 2 l
    maximaler Betriebsdruck 3 bar
    Material Dichtung Viton
    Material Sprühkopf PA
    Werkstoff Sprühdüse Messing
    Produktart Sprühflasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083515 2
    EAN / GTIN 2050001652898

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau. Verstellbare Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
     2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position, mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.

    Verwendung:

    Beständig für gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten, die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb