Kartuschenpresse 26:1, Typ: 26

Artikel-Nr.: 083508 26
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
870 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Auspressdruck 450 kg
Übersetzungsverhältnis 26:1
Produktart Kartuschenpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083508 26
EAN / GTIN 4062406566814
Herstellernummer 083508 26

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Ausführung mit 2 Schiebesteinen ermöglicht doppelte Kraftübertragung vom Druckgriff auf Schubstange. Für 290 ml und 310 ml Kartuschen (z.B. 083482083495).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb