Silikonkartusche Sanitär, essigvernetzend, 310 ml, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 083490 WHITE
(37,74 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,70 € / Stück
    (37,74 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    9,75 € / Stück
    (31,45 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Flex Sanitär-Silikon
Chemische Basis Silikon
Dynamische Viskosität 15.000 mPas
Dichte 1 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -50 °C - 120 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
Flammpunkt 100 °C
Handfestigkeit nach 15 min
Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
Eigenschaft witterungsbeständig; alterungsbeständig; dauerelastisch
geeignet für Material Glas; Kunststoff; Metall; Porzellan
geeignet für Einsatzbereich Innen- und Außenbereich; Sanitär- und Küchenbereich
Härte nach Shore A 18
Dehnungsfähigkeit 600 %
Farbe weiß
Füllmenge 310 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtungsmasse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083490 WHITE
EAN / GTIN 4260205360385
Herstellernummer WK 221-300

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
Essigvernetzend, pilzhemmend (fungizid), chemikalienbeständig. Für Sanitär- und Außenbereich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb