{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | MS Polymer | |
Kinematische Viskosität | 21 mm2/s | |
Dichte | 1,57 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 100 °C | |
Verarbeitungstemperatur | 5 °C - 40 °C | |
Flammpunkt | 60 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1.440 min | |
Eigenschaft | Silikonfrei; UV-beständig; witterungsbeständig; farbecht; alterungsbeständig | |
geeignet für Material | universell einsetzbar | |
Härte nach Shore A | 55 | |
Farbe | weiß | |
Füllmenge | 290 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Serie | Multiflex | |
Produktart | Dichtungsmasse |
Artikelnummer |
083484 WHITE
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4260205360217
Kopieren |
|
Herstellernummer |
WK 124-300
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |