MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff Multiflex, 290 ml, Farbe: GREY

Artikel-Nr.: 083482 GREY
(51,52 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,94 € / Stück
    (51,52 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    12,45 € / Stück
    (42,93 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kinematische Viskosität 21 mm2/s
Dichte 1,54 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 90 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
Flammpunkt 60 °C
Eigenschaft Silikonfrei; UV-beständig; witterungsbeständig; überstreichbar; farbecht; alterungsbeständig
Härte nach Shore A 60
Dehnungsfähigkeit 250 %
Farbe grau
Füllmenge 290 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Serie Multiflex
Produktart Dichtungsmasse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083482 GREY
EAN / GTIN 4260205360200
Herstellernummer WK 122-300

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige 1K-Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymer Basis, witterungs- und UV-beständig. Haftung auch auf feuchten Untergründen, dauerelastisch, schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen. Gute Verarbeitungsfähigkeit, überstreichfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb