Sprühkleber PE, PP, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083399 500
Kopieren
Preis pro 1 Stück (48,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Elastomer
Dichte 0,71 g/cm³
Form Spraydose
Flammpunkt -55 °C
Handfestigkeit nach 10 min
Sprühabstand 20 cm
Ablüftzeit 1 min
geeignet für Material Kunststoff
Farbe weiß
Füllmenge 500 ml
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 15 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Sprühkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083399 500
Kopieren
EAN / GTIN 5900422098553
Kopieren
Herstellernummer 7000116790
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Fingerdruck genügt - Haftkraft für Oberflächen von Papier bis Metall. 3M Sprühklebstoffe für die Industrie sind schnelle, praktische und effiziente Montagehilfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb