{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Elastomer | |
Dichte | 0,71 g/cm³ | |
Form | Spraydose | |
Flammpunkt | -42 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Sprühabstand | 20 cm | |
Ablüftzeit | 1 min | |
geeignet für Material | Metall; Holz; Gewebe; Karton | |
Farbe | orange | |
Füllmenge | 500 ml | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 15 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Sprühkleber |
Artikelnummer |
083397 500
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5900422098546
Kopieren |
|
Herstellernummer |
7000116772
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |