Aktivator-Spray blau-grün 7240

Artikel-Nr.: 083393 7240
(30,33 € / 100 Milliliter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung LOCTITE 7240
Füllflüssigkeit 90 ml
Produktart Klebehilfsmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083393 7240
EAN / GTIN 5010266348827
Herstellernummer 791471

Beschreibung

Ausführung:

Reiniger und Entfetter für Teile, Maschinen und Oberflächen vor dem Verkleben.
Aktivator-Spray. Für die schnelle Aushärtung von LOCTITE® Produkten, auch bei niedrigen Temperaturen.

Verwendung:

Oberflächenvorbereitung. Für die schnelle Aushärtung von Henkel-Loctite Produkten, auch bei niedrigen Temperaturen. Haftverbesserung auch auf passiven Oberflächen wie INOX, Alu oder passivierten Stählen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb