2K-Gel Klebstoff, Hersteller-ID: 11

Artikel-Nr.: 083389 11
Neuheit
(270,91 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Form Gel
Temperatur Einsatzbereich -10 °C - 40 °C
Handfestigkeit nach 2 min - 3 min
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugscherfestigkeit 14 N/mm2 - 16 N/mm2
Farbe transluzent
Füllmenge 11 g
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083389 11
EAN / GTIN 4260205366639

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.
Gelförmiger 2-Komponenten-Sekundenklebstoff mit hohem Spaltfüllvermögen (bis 5 mm) auch zwischen niedrigenergetischen und porösen Substraten. Überkopfarbeiten oder Arbeiten an vertikalen Flächen möglich.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb